Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AG12SS38100Ex Vinssilinjan ulkoinen synteettinen 3/8 tuuman x 100 jalkaa | AB6BXJ 20Y667

ALL GEAR AG12SS38100Ex vinssilinja ulkoinen synteettinen 3/8 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6BXJ Malli: AG12SS38100ExRistiviite: 20Y667

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€480.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssilinjan jatke
VäriKeltainen
Pituus100ft.
MateriaaliSynteettinen
Koko3 / 8 "
Strand tyyppi12 Strand
Työkuorman raja4160 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AG12SS516100Ex Winch Line External Synthtic 5/16 tuumaa x 100 jalkaa | AB6BXH 20Y666 AG12SS516100Ex5 / 16 "3060 lb€462.11
ALL GEAR AG12SS12100Ex -vinssilinja, synteettinen, 1/2 tuumaa x 100 jalkaa | AB6BXK 20Y668 AG12SS12100Ex1 / 2 "7100 lb€792.54
ALL GEAR AG12SS58100Ex Vinssilinjan ulkoinen synteettinen 5/8 tuuman x 100 jalkaa | AB6BXL 20Y669 AG12SS58100Ex5 / 8 "11,420 lb€1,123.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG12SS38100Ex vinssilinja ulkoinen synteettinen 3/8 tuumaa x 100 jalkaa
€480.10 / yksikkö