ALL GEAR AG12SS58100Ex Vinssilinjan ulkoinen synteettinen 5/8 tuuman x 100 jalkaa | AB6BXL 20Y669

ALL GEAR AG12SS58100Ex vinssilinja ulkoinen synteettinen 5/8 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6BXL Malli: AG12SS58100ExRistiviite: 20Y669

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,123.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssilinjan jatke
VäriKeltainen
Pituus100ft.
MateriaaliSynteettinen
Koko5 / 8 "
Strand tyyppi12 Strand
Työkuorman raja11,420 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AG12SS516100Ex Winch Line External Synthtic 5/16 tuumaa x 100 jalkaa | AB6BXH 20Y666 AG12SS516100Ex5 / 16 "3060 lb€462.11
ALL GEAR AG12SS38100Ex Vinssilinjan ulkoinen synteettinen 3/8 tuuman x 100 jalkaa | AB6BXJ 20Y667 AG12SS38100Ex3 / 8 "4160 lb€480.10
ALL GEAR AG12SS12100Ex -vinssilinja, synteettinen, 1/2 tuumaa x 100 jalkaa | AB6BXK 20Y668 AG12SS12100Ex1 / 2 "7100 lb€792.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG12SS58100Ex vinssilinja ulkoinen synteettinen 5/8 tuumaa x 100 jalkaa
€1,123.70 / yksikkö