ALC 40389 Polymeeripenkki | AA6YPT 15E777

ALC 40389 Polymeerinen pöytäkaappi

Varastossa
Tuote: AA6YPT Malli: 40389Ristiviite: 15E777

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen räjähdyskaappi
Nimellinen Koko23 x 19 "
Kokonaissyvyys19 "
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys23 "
TyyppiBench Top
Työleveys16-7 / 16 x 20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.75
Laivan korkeus (cm)55.37
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8424301000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläaukko (tuumaa) (18)
    • Työalueen syvyys (tuumaa) (19)
    • Työalueen korkeus (tuumaa) (14)
    • Työalueen leveys (tuumaa) (22)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
ALC 40390 Polymeeripenkkikaappi | AA6YPU 15E778 4039030 x 20 "20 "28 "30 "€698.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALC 40389 Polymeerinen pöytäkaappi
€465.26 / yksikkö