Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALC 40055 -teräsuutinsarja | AA6YPJ 15E769

ALC 40055 terässuutinsarja

Varastossa
Tuote: AA6YPJ Malli: 40055Ristiviite: 15E769

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässuutinsarja
CFM vaaditaan @ 80 PSI7
MateriaaliTeräs
Koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8424902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ALC 40053 terässuutinsarja | AA6YPG 15E767 4005313 / 64 "€32.38
ALC 40054 terässuutinsarja | AA6YPH 15E768 400541 / 4 "€31.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALC 40055 terässuutinsarja
€29.09 / yksikkö