Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION XS0505108G Pyöränpyörä 325 Lb. 5 D x 1-1 / 4 tuumaa | AE6XHQ 5VT79

ALBION XS0505108G Pyörä 325 Lb. 5 D x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6XHQ Malli: XS0505108GRistiviite: 5VT79

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
durometer70 Ranta A
Sopii akselille1 / 2 "
Navan pituus1.5 "
Navan leveys1-1 / 2 "
Kuormitusluokitus325 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Vastustuskykyinen jollekkinVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapot
AvainholkkiEi sisälly
Temp. alueJopa 180 astetta F
Rengas laakeritDelrin (R)
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäVastustuskykyinen jollekkinAvainholkkiTemp. alueHinta
ALBION NW0620112 Pyörä 900 Lb. 6 D x 2 tuumaa | AA7ZEB 16V305 NW06201122.187 "1/2 ", 3/4"300-999 paunaa900 lbKylläÖljy, kemikaalit, useimmat hapotMukana-20 - 250 astetta F€31.03
ALBION MG0420112 Pyörä 500 Lb. 4 D x 2 tuumaa | AA7ZED 16V321 MG04201122.187 "1/2 ", 3/4"300-999 paunaa500 lbKylläÖljy, kemikaalit, useimmat hapotMukana-40 - 200 astetta F€4.37
ALBION XR1022810H01 Pyörä 250 Lb. 10 D x 2 tuumaa | AA7ZEN 16V335 XR1022810H012.25 "5 / 8 "1000-2999 paunaa250 lbKylläVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapotEi sisälly-45 - 180 astetta F€42.09
ALBION XR0822810H Pyöränpyörä 250 Lb. 8 D x 2 tuumaa | AA7ZEQ 16V337 XR0822810H2.25 "5 / 8 "1000-2999 paunaa250 lbKylläVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapotEi sisälly-45 - 180 astetta F€48.93
ALBION NX0422808G Pyörä 2160 Lb. 4 D x 2 tuumaa | AB3VPH 1VJJ5 NX0422808G2.437 "1 / 2 "1000-2999 paunaa2160 lbKylläVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapotEi sisälly-30 - 220 astetta F€74.52
ALBION NX0522808G Pyörä 2160 Lb. 5 D x 2 tuumaa | AB3VPJ 1VJJ7 NX0522808G2.437 "1 / 2 "1000-2999 paunaa2160 lbKylläVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapotEi sisälly-30 - 220 astetta F€88.34
ALBION NX0622808G Pyörä 2160 Lb. 6 D x 2 tuumaa | AB3VPK 1VJJ9 NX0622808G2.437 "1 / 2 "1000-2999 paunaa2160 lbKylläVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapotEi sisälly-30 - 220 astetta F€114.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION XS0505108G Pyörä 325 Lb. 5 D x 1-1/4 tuumaa
€12.90 / yksikkö