Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION MR0820112 Pyörä 600 Lb. 8 D x 2 tuumaa | AC9ETH 3G269

ALBION MR0820112 Pyörä 600 Lb. 8 D x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ETH Malli: MR0820112Ristiviite: 3G269

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.1/2 ", 3/4"
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliKumi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliValurauta
durometer75 Ranta A
Sopii akselille1 / 2 "
Navan pituus2.187 "
Navan leveys2-3 / 16 "
Kuormitusluokitus600 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Vastustuskykyinen jollekkinVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapot
AvainholkkiMukana
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän halkaisijaHinta
ALBION MR0420112 Pyörä 300 Lb. 4 D x 2 tuumaa | AC9ETE 3G266 MR0420112300 lb4"€21.00
ALBION MR0520112 Pyöräpyörä 450 Lb. 5 "Halkaisija x 2" | AC9ETF 3G267 MR0520112450 lb5"€23.09
ALBION MR0620112 Pyörä 500 Lb. 6 D x 2 tuumaa | AC9ETG 3G268 MR0620112500 lb6"€24.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION MR0820112 Pyörä 600 Lb. 8 D x 2 tuumaa
€32.03 / yksikkö