Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION GL160800G jarru 8 tuuman pyörän halkaisija | AE6XCK 5VR52

ALBION GL160800G jarru 8 tuuman pyörän halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6XCK Malli: GL160800GRistiviite: 5VR52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKentällä asennettava jarrupaketti, kahvan lukko
Jarrujen tyyppiPedaali
Kehyksen viimeistelykestomuovi
Materiaalikestomuovi
Pyörän halkaisija8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaHinta
ALBION GL160400G jarru 4 tuuman pyörän halkaisija | AE6XCG 5VR49 GL160400G4"€1.93
ALBION GL160500G -jarrun 5 tuuman renkaan halkaisija | AE6XCH 5VR50 GL160500G5"€2.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION GL160800G jarru 8 tuuman pyörän halkaisija
€34.62 / yksikkö