METROVAC ED-500 kriittisen alueen imurit 70 cfm 3/4 HP | AJ2JAJ 5NJJ4

METROVAC ED-500 kriittisen alueen imurit 70 cfm 3/4 HP

Varastossa
Tuote: AJ2JAJ Malli: ED-500Ristiviite: 5NJJ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTietokone / elektroniikka Duster
Nettopaino2.7 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)29.46
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METROVAC ED-500 kriittisen alueen imurit 70 cfm 3/4 HP
€200.47 / yksikkö