Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION EG0820112 Pyörä 1200 Lb. 8 D x 2 tuumaa | AA7ZEA 16V303

ALBION EG0820112 Pyörä 1200 Lb. 8 D x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7ZEA Malli: EG0820112Ristiviite: 16V303

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€41.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.1/2 ", 3/4"
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolypropeeni
durometer90 Ranta A
Sopii akselille1 / 2 "
Navan pituus2.187 "
Navan leveys2-3 / 16 "
Kuormitusluokitus1200 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Vastustuskykyinen jollekkinVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapot
AvainholkkiMukana
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusPyörän halkaisijaHinta
ALBION EG0520112 Pyörä 900 Lb. 5 D x 2 tuumaa | AA7ZDY 16V301 EG0520112300-999 paunaa900 lb5"€25.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION EG0820112 Pyörä 1200 Lb. 8 D x 2 tuumaa
€41.74 / yksikkö