Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN HGF5ETHSS tiedonsiirtoliitäntä, ruostumaton teräskansi, 120 V Gfci-vastake/Rj45 | CT4HCX 787R81

HOFFMAN HGF5ETHSS Data Interface Port, Stainless Steel Cover, 120V Gfci Receptacle/Rj45

Varastossa
Tuote: CT4HCX Malli: HGF5ETHSSRistiviite: 787R81

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,420.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäportti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN HDP5ETHDHCC dataliitäntäportti, polykarbonaattikansi, 120 V kaksipuolinen vastake/9-nastainen D-Sub/Rj45 | CT4HCY 787R56 HDP5ETHDHCC€1,674.38
HOFFMAN HGF5ETH tiedonsiirtoliitäntä, teräs, 120 V Gfci-vastake/Rj45, 8 tuumaa X 8 1/2 tuumaa, 5 A Reset | CT4HCZ 787R73 HGF5ETH€825.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN HGF5ETHSS Data Interface Port, Stainless Steel Cover, 120V Gfci Receptacle/Rj45
€1,420.86 / yksikkö