Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 202NY02X041S005G kaksoispyörän kääntöpyörä 2 tuuman leveys | AC6BVR 32L384

ALBION 202NY02X041S005G kaksoispyörän kääntyvä pyörä, 2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC6BVR Malli: 202NY02X041S005GRistiviite: 32L384

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParipyörän kääntöpyörä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
Kehyksen viimeistelyMusta emali
Kuormitusluokitus90 lb
AsennustyyppiValinnainen varsi tai levy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus2.75 "
Varsi Dia.Käyttää erilaisia ​​varren kokoja
Varren pituusKäyttää erilaisia ​​varren kokoja
Varren tyyppiVarsi / levy ei sisälly toimitukseen
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2.5 "
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysPyörän materiaaliKehyksen viimeistelyKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
ALBION 202NY02X041S001G paripyöräinen kääntöpyörä 2-1 / 2 tuuman kori | AC6BVD 32L372 202NY02X041S001G2 5 / 16 "NylonMusta emali90 lbEi2 15 / 16 "2.5 "Nylon€0.56
ALBION 202NY02041S004G paripyöräinen kääntöpyörä 1-13 / 16 tuuman leveys | AC6BVJ 32L377 202NY02041S004G1 13 / 16 "NylonKiillotettu Chrome75 lbEi2.25 "2"Nylon€1.30
ALBION 202XG02041S001G paripyöräinen kääntöpyörä 1-13 / 16 tuuman leveys | AC6BVL 32L379 202XG02041S001G1 13 / 16 "polyuretaaniKiillotettu Chrome75 lbKyllä2.25 "2"polyuretaani€1.60
ALBION 202XG02X041S001G paripyörän kääntöpyörä 2 tuuman leveys | AC6BVQ 32L383 202XG02X041S001G2"polyuretaaniKiillotettu Chrome90 lbKyllä2.75 "2.5 "polyuretaani€1.97
ALBION 202XG02X041S002G kaksoispyörän kääntöpyörä 2 tuuman leveys | AC6BVT 32L385 202XG02X041S002G2"polyuretaaniMusta emali90 lbKyllä2.75 "2.5 "polyuretaani€1.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 202NY02X041S005G kaksoispyörän kääntyvä pyörä, 2 tuuman leveys
€1.04 / yksikkö