Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 16SG08427SFBAG Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 2-1/4 W | AC6BEN 32J673

ALBION 16SG08427SFBAG Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 2-1/4 W

Varastossa
Tuote: AC6BEN Malli: 16SG08427SFBAGRistiviite: 32J673

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiPyörän hihna
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3-1 / 8 "
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus220 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus10.125 "
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
kerros4
RacewayTupla pallo
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan paksuus1 / 4 "
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (harmaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 16SG08427SFBAG Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 2-1/4 W
€120.47 / yksikkö