COXREELS VA-DLPL-825 tyhjiöletkukela, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus | CF3MLF

COXREELS VA-DLPL-825 tyhjiöletkukela, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3MLF Malli: VA-DLPL-825

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,900.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko15.38 x 25 "
EAN0674255830806
Letkun pituus25 ft.
Sisällä Dia.1-1 / 2 "
Asennuskoko14 x 22 "
Kokonaiskorkeus24.5 "
Kokonaispituus26.38 "
kokonaisleveys20.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
COXREELS V-SLPL-825 tyhjiöletkukela, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus | CF3MLE V-SLPL-82517.5 "€1,623.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS VA-DLPL-825 tyhjiöletkukela, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa
€1,900.31 / yksikkö