Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 02IB02041S001G Kääntyvä varren pyörä 2 tuuman 100 lb polyolefiini | AC6BQJ 32J912

ALBION 02IB02041S001G Kääntyvä varsipyörä, 2 tuumaa 100 Lb polyolefiini

Varastossa
Tuote: AC6BQJ Malli: 02IB02041S001GRistiviite: 32J912

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolyolefiini
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus100 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus2.5 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.5 / 16 "-18
Varren pituus4 15 / 16 "
Varren tyyppiKierretikkaat
Temp. alue-20 - 180 astetta F
Kierteen koko5 / 16-18
Rengas laakerittavallinen
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräVarsi Dia.Varren pituusVarren tyyppiTemp. alueHinta
ALBION 02XB05031S030G Kääntyvä varren pyörä 5 tuumaa 250 paunaa polyuretaania | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0-299 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro XB050310510G1 / 2 "-131"kierteitetyt-40 - 180 astetta F€49.13
ALBION 02XB05031S040G Kääntyvä varren pyörä 5 tuumaa 250 paunaa polyuretaania | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0-299 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro XB050310511G1 / 2 "-131"kierteitetyt-40 - 180 astetta F€2.86
ALBION F1RR03052S-S10G kääntyvä varren pyörä 3 tuuman 100 paunaa kumia | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0-299 paunaaKumi26Y3273 / 8 "-161.5 "kierteitetyt-40 - 180 astetta F€12.47
ALBION F1RR05052S-S10G kääntyvä varren pyörä 5 tuuman 125 paunaa kumia | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0-299 paunaaKumi26Y3373 / 8 "-161.5 "kierteitetyt-40 - 180 astetta F€20.76
ALBION F1IB04041S-S10G kääntyvä varren pyörä 4 tuuman 150 lb polyolefiini | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0-299 paunaapolyolefiini26Y3343 / 8 "-161.5 "kierteitetyt-20 - 180 astetta F€14.37
ALBION F1IB05041S-S10G kääntyvä varren pyörä 5 tuuman 150 lb polyolefiini | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0-299 paunaapolyolefiini26Y3393 / 8 "-161.5 "kierteitetyt-20 - 180 astetta F€18.20
ALBION F1RR04052S-S20G kääntyvä varren pyörä 4 tuuman 115 paunaa kumia | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0-299 paunaaKumi26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Kitkarengas-40 - 180 astetta F€19.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 02IB02041S001G Kääntyvä varsipyörä, 2 tuumaa 100 Lb polyolefiini
€11.84 / yksikkö