Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 01CA04141RG Jäykkä levypyörä 450 Lb 4 tuumaa Halkaisija | AC6EPY 33J092

ALBION 01CA04141RG jäykkä levypyörä 450 Lb 4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC6EPY Malli: 01CA04141RGRistiviite: 33J092

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliValurauta
YdinväriHopea
YdinmateriaaliValurauta
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli1-3 / 4 x 5 "
Kuormitusluokitus450 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella1-3 / 4 x 5 "
Kokonaiskorkeus5"
Levyn koko3-1/8 x 6-1/4"
Levyn paksuus0.149 "
plate tyyppiD
Kääntösäde0"
Temp. alueJopa 800 astetta F
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väriHopea
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän leveys1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusHinta
ALBION 110FR05201RG Kingpinless jäykkä pyörä 1400 Lb 5 tuuman halkaisija | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000-2999 paunaaPehmeä rauta1400 lb3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€63.38
ALBION 110FR06201RG Kingpinless jäykkä pyörä 1400 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000-2999 paunaaPehmeä rauta1400 lb3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€71.07
ALBION 110FR08201RG Kingpinless jäykkä pyörä 1400 lb 8 tuuman halkaisija | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000-2999 paunaaPehmeä rauta1400 lb3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"10.125 "€87.20
ALBION 110PM05228RG Kingpinless Rigid Casterr 1000 Lb 5 tuuman halkaisija | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000-2999 paunaapolyuretaani1000 lb3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€90.88
ALBION 110XA04201RG Jäykkä levypyörä 600 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300-999 paunaapolyuretaani600 lb3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€40.35
ALBION 110XA05201RG Jäykkä lautaspyörä 750 Lb 5 tuuman halkaisija | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300-999 paunaapolyuretaani750 lb3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€44.94
ALBION 110XA06201RG Jäykkä levypyörä 900 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300-999 paunaapolyuretaani900 lb3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 01CA04141RG jäykkä levypyörä 450 Lb 4 tuuman halkaisija
€26.38 / yksikkö