Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HÄLYTYSLUKO ALHID1326 Proximity Card -muovi - 100 kpl pakkaus | AA9XRT 1HYB9

ALARM LOCK ALHID1326 Proximity Card -muovi - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9XRT Malli: ALHID1326Ristiviite: 1HYB9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€631.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäheisyyskortti
Syvyys1 / 8 "
Korkeus3.375 "
MateriaaliStyreenimuovi
Käyttölämpötila alue-50 - 160 astetta F
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.332
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8471809000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALARM LOCK ALHID1326 Proximity Card -muovi - 100 kpl pakkaus
€631.71 / yksikkö