Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HÄLYTYSLUKKO 700X28 Poistu hälytyksen umpikujasta AB3LED 1U124

ALARM LOCK 700X28 Poistumishälytys umpikuja

Varastossa
Tuote: AB3LED Malli: 700X28Ristiviite: 1U124

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€746.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäuloskäynnin oven hälytys
Rungon materiaaliSinkki ja vahvistettu teräs
desibeliä99dB
Oven luovutusEi käsin
Suorittaa loppuunAlumiini
Virtalähde9V Akku
Tyyppi32 "paniikkilähtöhälytyksen estopultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4775
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HÄLYTYSLUKKO 250X28 Poistu hälytyksen umpikujasta 18 sisään | AB3LEC 1U122 250X2818 "monigardinen kaksinkertainen umpikuja€616.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALARM LOCK 700X28 Poistumishälytys umpikuja
€746.97 / yksikkö