Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HÄLYTYSLUKKO 250X28 Poistu hälytyksen umpikujasta 18 sisään | AB3LEC 1U122

ALARM LOCK 250X28 Poistumishälytin umpikuja 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3LEC Malli: 250X28Ristiviite: 1U122

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€590.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäuloskäynnin oven hälytys
HälytystyyppiViivästynyt Egress
Varsi tyyppi18 "Clapper
Rungon materiaaliSinkki ja vahvistettu teräs
desibeliä99dB
Oven luovutusEi käsin
Suorittaa loppuunAlumiini
KäsiEi-kätevä
Virtalähde9V Akku
Tyyppi18 "monigardinen kaksinkertainen umpikuja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.45
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Testialue (100,000 toimintajaksoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HÄLYTYSLUKKO 700X28 Poistu hälytyksen umpikujasta AB3LED 1U124 700X2832 "paniikkilähtöhälytyksen estopultti€696.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALARM LOCK 250X28 Poistumishälytin umpikuja 18 tuumaa
€590.78 / yksikkö