AKRO-MILS AWS2460M30358 Mobile Bin hyllylanka, leveys 60 tuumaa, syvyys 24 tuumaa, 30 laatikkoa | AD8GTC 4KEV3

AKRO-MILS AWS2460M30358 Siirrettävä roskahyllylanka, leveys 60 tuumaa, syvyys 24 tuumaa, 30 laatikkoa

Varastossa
Tuote: AD8GTC Malli: AWS2460M30358Ristiviite: 4KEV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,930.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä roskakorihylly
Säiliön väriBeige
Säiliön syvyys20 1 / 2 "
Säiliön korkeus7"
Alustan tyyppiHyllyastia
Altaan leveys11 "
VäriBeige
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunKromattu
Kantavuus2000 lb
MateriaaliJohtohyllyt / muoviastiat
Hyllyjen lukumäärä6
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus68 "
kokonaisleveys60 "
Lokeroiden kokonaismäärä30
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 129.6
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS AWS2460M30358 Siirrettävä roskahyllylanka, leveys 60 tuumaa, syvyys 24 tuumaa, 30 laatikkoa
€2,930.76 / yksikkö