WALTER F2339. UW51.051.Z02.40 kääntyvä jyrsin F2339uw51051z0240

  • Malli: F2339.UW51.051.Z02.40

  • Tuotenumero: AD6CKA

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V760

Varastossa
€ 787.47 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 787.47/ yksikkö
Qty:
€ 787.47

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija2.000 "
Kokonaispituus6.399 "
Varsi Dia.2"
Aseta ruuviFS1152 Torx 30
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä2
NimistöF2339.UW51.051.Z02.40
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus1.570 "
Vasen / oikea käsiOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339. UW51.051.Z02.40 kääntyvä jyrsin F2339uw51051z0240

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa