AKRO-MILS AS1279110SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 12 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 144 säiliötä, kirkas | AD3NVB 40K541

AKRO-MILS AS1279110SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 12 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 144 laatikkoa, kirkas

Tuote: AD3NVB Malli: AS1279110SCRistiviite: 40K541
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,617.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön väriPoista valinta
Säiliön syvyys11 5 / 8 "
Säiliön korkeus4"
Alustan tyyppiHyllyastia
Altaan leveys2 3 / 4 "
Syvyys12 "
Korkeus79 "
Kantavuus6500 lb
Hyllyjen lukumäärä13
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus79 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä144
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön korkeusAltaan leveysKantavuusHyllyjen lukumääräLokeroiden kokonaismääräHinta
AKRO-MILS AS1279120SC Säiliöhyllyt terästä, 36 tuuman leveys, 12 tuumaa syvyys, 79 tuumaa korkeus, 96 säiliötä, kirkas | AD3NVC 40K542 AS1279120SCPoista valinta4"4 1 / 8 "6500 lb1396€1,663.46
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS1279150SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 12 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 48 säiliötä, kirkas | AD3NVD 40K544 AS1279150SCPoista valinta4"8 3 / 8 "6500 lb1348€1,518.88
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS1279170SC Säiliöhyllyt terästä, 36 tuuman leveys, 12 tuumaa syvyys, 79 tuumaa korkeus, 36 säiliötä, kirkas | AD3NVE 40K545 AS1279170SCPoista valinta4"11 1 / 8 "6500 lb1336€1,648.40
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS1279040SC Säiliöhyllyt terästä, 36 tuuman leveys, 12 tuumaa syvyys, 79 tuumaa korkeus, 80 laatikkoa | AD3NVK 40K550 AS1279040SCPoista valinta6"4 1 / 8 "5500 lb1180€2,009.62
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS1279090SC Säiliöhyllyt terästä, 36 tuuman leveys, 12 tuumaa syvyys, 79 tuumaa korkeus, 50 säiliötä, kirkas | AD3NVM 40K552 AS1279090SCPoista valinta6"6 5 / 8 "5500 lb1150€1,588.48
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS1279120Y Säiliöhyllyt, kiinteä, 36 tuuman leveys, 12 tuumaa syvyys, 96 säiliötä, keltainen | AF3RWB 8CMX4 AS1279120YKeltainen4"4 1 / 8 "3000 lb1396€1,390.96
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AS1279130Y Säiliöhyllyt, kiinteät, 36 tuuman leveys, 12 tuumaa syvyys, 60 säiliötä, keltainen | AF4KFR 8ZA62 AS1279130YKeltainen4"6 5 / 8 "3000 lb1360€1,469.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS AS1279110SC Säiliöhyllyt terästä, leveys 36 tuumaa, syvyys 12 tuumaa, korkeus 79 tuumaa, 144 laatikkoa, kirkas
€1,617.87 / yksikkö