AKRO-MILS APRD080B Kaksipuolinen keräilyteline, 12 tuuman syvyys, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 tuumaa säiliön koko | AA2ADM 10A113

AKRO-MILS APRD080B Kaksipuolinen keräilyteline, 12 tuuman syvyys, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 tuuman laatikon koko

Varastossa
Tuote: AA2ADM Malli: APRD080BRistiviite: 10A113

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,694.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen poimintateline
KäyttöoikeustyyppiKaksipuolinen
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys11 5 / 8 "
Säiliön korkeus6"
Alustan tyyppiHylly
Altaan leveys8 3 / 8 "
Kapasiteetti hyllyä kohti50 lb
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus800 lb
MateriaaliTerästeline/muovikori
Hyllyjen lukumäärä16
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus60.25 "
kokonaisleveys36 3 / 4 "
Telineen syvyys12 "
Telineen korkeus60 "
Lokeroiden kokonaismäärä64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 125.1
Laivan korkeus (cm)155.58
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)95.89
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHyllyjen määräKokonaissyvyysKantavuusMateriaaliHinta
AKRO-MILS APRD Kaksipuolinen keräilyteline, syvyys 12 tuumaa, korkeus 60 tuumaa, harmaa | AC3DZW 2RV77 APRDHarmaa1624 "800 lbTeräs€1,548.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS APRD080B Kaksipuolinen keräilyteline, 12 tuuman syvyys, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 tuuman laatikon koko
€2,694.48 / yksikkö