AKRO-MILS APRD Kaksipuolinen keräilyteline, syvyys 12 tuumaa, korkeus 60 tuumaa, harmaa | AC3DZW 2RV77

AKRO-MILS APRD kaksipuolinen keräilyteline, syvyys 12 tuumaa, korkeus 60 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AC3DZW Malli: APRDRistiviite: 2RV77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,548.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen poimintateline
Kapasiteetti hyllyä kohti50 lb
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä16
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus60.25 "
kokonaisleveys36 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.9
Laivan korkeus (cm)155.58
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)95.89
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHyllyjen määräKokonaissyvyysKantavuusMateriaaliHinta
AKRO-MILS APRD080B Kaksipuolinen keräilyteline, 12 tuuman syvyys, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 tuumaa säiliön koko | AA2ADM 10A113 ARD080BHarmaa1624 "800 lbTerästeline/muovikori€2,694.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS APRD kaksipuolinen keräilyteline, syvyys 12 tuumaa, korkeus 60 tuumaa, harmaa
€1,548.20 / yksikkö