AKRO-MILS 37682GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, harmaa | AE7JRJ 5YN14

AKRO-MILS 37682GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AE7JRJ Malli: 37682GREYRistiviite: 5YN14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.73 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriHarmaa
Korkeus12 "
Sisäkorkeus12 "
Sisäpituus22 "
Sisäleveys14 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus125 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella12 1 / 4 "
Ulkopituus23 3 / 4 "
Ulkopuolinen leveys15 3 / 4 "
paketti Määrä3
TyyliVankka
tilavuus2.65 cu. ft.
Tilavuus2.65 cu. ft.
Leveys14 "- 16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)62.87
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusKorkeusSisäkorkeusUlkopuolinen leveyspaketti MääräLeveysSisäpituusSisäleveysHinta
AKRO-MILS 37288GREY Säiliö, pituus 15-3/4 tuumaa, leveys 11-3/4 tuumaa, korkeus 8-1/4 tuumaa, harmaa | AE7JRB 5YN07 37288HARMAA15 3 / 4 "8 "- 10"8"11 3 / 4 "1210 "- 12"14 "10 "€48.34
AKRO-MILS 37686GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, harmaa | AE7JRK 5YN15 37686HARMAA23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "214 "- 16"22 "14 "€111.86
AKRO-MILS 37688GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, harmaa | AE7JRL 5YN16 37688HARMAA23 3 / 4 "8 "- 10"8"15 3 / 4 "414 "- 16"22 "14 "€75.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 37682GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, harmaa
€95.73 / yksikkö