AKRO-MILS 37288GREY Säiliö, pituus 15-3/4 tuumaa, leveys 11-3/4 tuumaa, korkeus 8-1/4 tuumaa, harmaa | AE7JRB 5YN07

AKRO-MILS 37288GREY Säiliö, pituus 15-3/4 tuumaa, leveys 11-3/4 tuumaa, korkeus 8-1/4 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AE7JRB Malli: 37288GREYRistiviite: 5YN07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€48.34 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriHarmaa
Korkeus8 "- 10"
Sisäkorkeus8"
Sisäpituus14 "
Sisäleveys10 "
Pituus14 "- 16"
Kantavuus83 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella8 1 / 4 "
Ulkopituus15 3 / 4 "
Ulkopuolinen leveys11 3 / 4 "
paketti Määrä12
TyyliVankka
tilavuus0.88 cu. ft.
Tilavuus0.88 cu. ft.
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)42.55
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusKorkeusSisäkorkeusUlkopuolinen leveyspaketti MääräLeveysSisäpituusSisäleveysHinta
AKRO-MILS 37682GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, harmaa | AE7JRJ 5YN14 37682HARMAA23 3 / 4 "12 "-15 3 / 4 "314 "- 16"22 "14 "€95.73
AKRO-MILS 37686GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, harmaa | AE7JRK 5YN15 37686HARMAA23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "214 "- 16"22 "14 "€111.86
AKRO-MILS 37688GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, harmaa | AE7JRL 5YN16 37688HARMAA23 3 / 4 "8 "- 10"8"15 3 / 4 "414 "- 16"22 "14 "€75.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 37288GREY Säiliö, pituus 15-3/4 tuumaa, leveys 11-3/4 tuumaa, korkeus 8-1/4 tuumaa, harmaa
€48.34 / yksikkö