AKRO-MILS 37676GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, harmaa | AE7JRG 5YN12

AKRO-MILS 37676GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AE7JRG Malli: 37676GREYRistiviite: 5YN12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.69 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriHarmaa
Korkeus12 "
Sisäkorkeus16 "
Sisäpituus22 "
Sisäleveys14 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus160 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella16 1 / 8 "
Ulkopituus23 3 / 4 "
Ulkopuolinen leveys15 3 / 4 "
paketti Määrä2
TyyliKiinteä pohja/verkkosivut
tilavuus3.49 cu. ft.
Leveys14 "- 16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)43.51
Laivan pituus (cm)62.87
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisäkorkeusKantavuusUlkopuolellapaketti MääräHinta
AKRO-MILS 37672GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, korkeus 12-1/4 tuumaa, harmaa | AE7JRF 5YN11 37672HARMAA12 "12 "125 lb12 1 / 4 "3€94.15
AKRO-MILS 37678GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, harmaa | AE7JRH 5YN13 37678HARMAA8 "- 10"8"83 lb8 1 / 4 "4€78.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 37676GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, harmaa
€97.69 / yksikkö