AKRO-MILS 35240GREY Pesä- ja pinosäiliö, 23-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JEZ 5W878

AKRO-MILS 35240GREY Nest and Stack -säiliö, pituus 23-1/2 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AJ2JEZ Malli: 35240GREYRistiviite: 5W878

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68.71 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Koko12.9 gal.
VäriHarmaa
Korkeus12 "
Sisällä pohjan pituus18 1 / 4 "
Sisällä pohjan leveys13 "
Sisäkorkeus11 7 / 8 "
Sisäpituus19 3 / 8 "
Sisäpuolella yläpituus19 3 / 8 "
Sisäpuolen yläleveys14 1 / 4 "
Sisäleveys13 1 / 2 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus90 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella12 "
Ulkopituus23 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys15 1 / 2 "
paketti Määrä3
TyyliKiinteät seinät, kiinteä pohja
Tilavuus1.70 cu. ft.
Leveys14 "- 16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)41.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 35240RED pesä- ja pinosäiliö, 23-1/2 tuumaa, punainen | AJ2HYX 5LA11 35240REDpunainen€71.16
AKRO-MILS 35240BLUE pesä- ja pinosäiliö, 23-1/2 tuumaa, sininen | AJ2HYY 5LA12 35240SININENsininen€68.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 35240GREY Nest and Stack -säiliö, pituus 23-1/2 tuumaa, harmaa
€68.71 / yksikkö