AKRO-MILS 35190BLUE pesä- ja pinosäiliö, 19-1/2 tuumaa, sininen | AJ2HYT 5KY96

AKRO-MILS 35190BLUE Nest and Stack -säiliö, 19-1/2 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AJ2HYT Malli: 35190BLUERistiviite: 5KY96

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€39.98 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Koko9 gal.
Värisininen
Korkeus10 "- 12"
Sisällä pohjan pituus14 3 / 4 "
Sisällä pohjan leveys13 1 / 2 "
Sisäkorkeus9 7 / 8 "
Sisäpituus18 "
Sisäpuolella yläpituus15 1 / 2 "
Sisäpuolen yläleveys14 1 / 2 "
Sisäleveys13 1 / 2 "
Pituus18 "- 20"
Kantavuus65 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella10 "
Ulkopituus19 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys15 1 / 2 "
paketti Määrä6
TyyliKiinteät seinät, kiinteä pohja
Tilavuus1.20 cu. ft.
Leveys14 "- 16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)41.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 35190RED pesä- ja pinosäiliö, 19-1/2 tuumaa, punainen | AJ2HYR 5KY95 35190REDpunainen€39.98
AKRO-MILS 35190GREY Pesä- ja pinosäiliö, 19-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JEX 5W063 35190HARMAAHarmaa€39.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 35190BLUE Nest and Stack -säiliö, 19-1/2 tuumaa, sininen
€39.98 / yksikkö