AKRO-MILS 33226BLUE Jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, sininen | AC3DYU 2RV47

AKRO-MILS 33226BLUE Jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AC3DYU Malli: 33226BLUERistiviite: 2RV47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€49.65 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajalaatikko
Värisininen
Jakajan väriMusta
Suorittaa loppuunjoustin
Korkeus12 "- 8"
Sisäkorkeus5 7 / 8 "
Sisäpituus20 1 / 8 "
Sisäleveys15 1 / 8 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus40 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä11
Lyhyt jakajapaikkojen määrä15
Ulkopuolella6"
Ulkopituus22 3 / 8 "
Ulkopuolinen leveys17 3 / 8 "
paketti Määrä4
tilavuus0.96 cu. ft.
Tilavuus0.96 cu. ft.
Leveys16 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)59.37
Laivan leveys (cm)46.69
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäleveyspaketti MääräHinta
AKRO-MILS 33226PUNAINEN Jakajalaatikko, Pituus 22-3/8 tuumaa, Leveys 17-3/8 tuumaa, Korkeus 6 tuumaa, Punainen | AC3DYV 2RV48 33226REDpunainen15 1 / 8 "4€49.65
AKRO-MILS 33226SCLAR jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kirkas | AD3NPX 40K435 33226 SCLARPoista valinta20 1 / 8 "500€49.65
AKRO-MILS 33226GREY Jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, harmaa | AE4JQV 5LA22 33226HARMAAHarmaa15 1 / 8 "4€49.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 33226BLUE Jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, sininen
€49.65 / yksikkö