Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 33166GREY Jakajalaatikko, pituus 16-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, harmaa | AD9ZNR 4W026

AKRO-MILS 33166GREY jakajalaatikko, pituus 16-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AD9ZNR Malli: 33166GREYRistiviite: 4W026

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.76 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 8 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajalaatikko
VäriHarmaa
Jakajan väriMusta
Suorittaa loppuunjoustin
Korkeus10" - 12"6" - 8"
Sisäkorkeus5 9 / 16 "
Sisäpituus14 7 / 8 "
Sisäleveys9 5 / 16 "
Pituus16 "- 18"
Kantavuus35 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä7
Lyhyt jakajapaikkojen määrä11
Ulkopuolella6"
Ulkopituus16 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys10 7 / 8 "
paketti Määrä8
tilavuus0.44 cu. ft.
Tilavuus0.44 cu. ft.
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)30.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäleveyspaketti MääräHinta
AKRO-MILS 33166BLUE Jakajalaatikko, Pituus 16-1/2 tuumaa, Leveys 10-7/8 tuumaa, Korkeus 6 tuumaa, Sininen | AC3DYK 2RV39 33166SININENsininen9 5 / 16 "8€27.76
AKRO-MILS 33166PUNAINEN Jakajalaatikko, Pituus 16-1/2 tuumaa, Leveys 10-7/8 tuumaa, Korkeus 6 tuumaa, Punainen | AC3DYL 2RV40 33166REDpunainen9 5 / 16 "8€27.76
AKRO-MILS 33166SCLAR jakajalaatikko, pituus 16-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kirkas | AD3NPR 40K430 33166 SCLARPoista valinta14 7 / 8 "504€27.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 33166GREY jakajalaatikko, pituus 16-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, harmaa
€27.76 / yksikkö