Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 305A4 Insight Bin kansi, pituus 7-1/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 2-1/8 tuumaa, 8 kpl pakkaus | AE8XMV 6GDL6

AKRO-MILS 305A4 Insight Bin kansi, pituus 7-1/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 2-1/8 tuumaa, 8 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8XMV Malli: 305A4Ristiviite: 6GDL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInsight Bin -kansi
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
Ulkosyvyys7-1 / 8 "
Ulkopuolella2 1 / 8 "
Ulkopuolinen leveys4 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)7.95
Laivan pituus (cm)20.64
Laivan leveys (cm)13.03
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lisävarusteet: AE8XMU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopuolinen leveysPkg. MääräHinta
AKRO-MILS 305A2 Insight Bin kansi, pituus 5-1/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 2-1/8 tuumaa, 8 kpl pakkaus | AE8XMT 6GDL4 305A22 1 / 8 "4 1 / 8 "8€88.54
AKRO-MILS 305A6 Insight Bin kansi, pituus 10-1/2 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 2-1/8 tuumaa, 6 kpl pakkaus | AE8XMX 6GDL8 305A62 1 / 8 "4 1 / 8 "6€82.16
AKRO-MILS 305B2 Insight Bin kansi, pituus 10-1/2 tuumaa, leveys 5-3/8 tuumaa, korkeus 3-1/4 tuumaa, 6 kpl pakkaus | AE8XMZ 6GDN0 305B23 1 / 4 "5 3 / 8 "6€88.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 305A4 Insight Bin kansi, pituus 7-1/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 2-1/8 tuumaa, 8 kpl pakkaus
€96.71 /pakkaus