AKRO-MILS 30289SCLAR Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 18-1/4 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, kirkas | AD3NPK 40K424

AKRO-MILS 30289SCLAR Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 18-1/4 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NPK Malli: 30289SCLARRistiviite: 40K424

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper kokoinen astia
VäriPoista valinta
Korkeus12 "
Sisällä pohjan pituus19 1 / 4 "
Sisäkorkeus11 1 / 8 "
Sisäpituus20 3 / 4 "
Sisäleveys16 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella12 "
Ulkopituus23 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys18 1 / 4 "
paketti Määrä1
tilavuus2.18 cu. ft.
Tilavuus2.18 cu. ft.
Leveys18 "- 20"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)63.18
Laivan leveys (cm)48.9
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKantavuuspaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30289RED Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 18-1/4 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, punainen | AD8VQW 4MXK6 30289REDpunainen300 lb-€84.96
AKRO-MILS 30289BLUE Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 18-1/4 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, sininen | AD8VQX 4MXK7 30289SININENsininen300 lb-€84.96
AKRO-MILS 30289YELLO Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 18-1/4 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, keltainen | AD8VQY 4MXK8 30289 YELLOKeltainen300 lb-€84.96
AKRO-MILS 30289GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 18 1/4 x 12 tuumaa, harmaa, pinottava | CJ3PDG 45MV77 30289HARMAA---€84.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30289SCLAR Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 18-1/4 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, kirkas
€105.71 / yksikkö