NOTRAX 620S4272BY Märkäpintamatto, musta/keltainen, 3 reunaa, 107 cm x 183 cm Koko | AF4VTH 9LML5

NOTRAX 620S4272BY Märkäpintamatto, musta/keltainen, 3 reunaa, 107 cm x 183 cm koko

Varastossa
Tuote: AF4VTH Malli: 620S4272BYRistiviite: 9LML5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€477.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
Taustamateriaali0
Raja3
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.18
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus6"
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä
Maton rampin materiaaliVinyyli
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
MateriaaliPVC
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Koko107 cm x 183 cm
Viemäreikien koko0.875 "halkaisija
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1"
Hitsaus turvallinenEi
Leveys3 '6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9575
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi39181090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustamateriaaliVäriTyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.reunatPituusMaton muotoKokoHinta
NOTRAX 620S3060BY Märkäpintamatto, musta/keltainen, 3 reunaa, 76 cm x 152 cm Koko | AF3YMH 8FGW2 620S3060BY30 "-Musta ja keltainen reunus18viistetty5ft.Suorakulmio-€275.63
NOTRAX 620S1212BL Wet Area Matto, musta, 30.48 cm x 30.48 cm Koko | AH8EKY 38N612 620S1212BL1ft.VinyyliMusta18.0Ramppi1"Neliö-€288.24
NOTRAX 620M0612YL Märkäalue Matta, Musta/Keltainen, Urosreuna, 15.24 cm x 30.48 cm Koko | CF4JGD 620M0612YL--Musta / keltainen----15.24 cm x 30.48 cm€15.86
Tarjouspyyntö
NOTRAX 620F0612YL Märkäalue Matta, Musta/Keltainen, Naarasreuna, 15.24 cm x 30.48 cm Koko | CF4JGE 620F0612YL--Musta / keltainen----15.24 cm x 30.48 cm€18.56
Tarjouspyyntö
NOTRAX 620S4260BY Märkäalue Matta, Musta/Keltainen, 3 Reuna, 107 cm x 152 cm Koko | CF4JGF 620S4260BY--Musta / keltainen----107 cm x 152 cm€281.02
Tarjouspyyntö
NOTRAX 620K0066YL Märkäalue Matta, Musta/Keltainen, 15.24 cm x 15.24 cm Kulman koko | CF4JGG 620K0066YL--Musta / keltainen----15.24 cm x 15.24 cm kulma€1,729.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 620S4272BY Märkäpintamatto, musta/keltainen, 3 reunaa, 107 cm x 183 cm koko
€477.28 / yksikkö