AKRO-MILS 30288BLUE Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, sininen | AC9DQA 3FWA2

AKRO-MILS 30288BLUE Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AC9DQA Malli: 30288BLUERistiviite: 3FWA2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€77.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper kokoinen astia
Värisininen
Jakajan väriMusta
Korkeus10 "- 12"
Sisällä pohjan pituus19 5 / 16 "
Sisäkorkeus10 1 / 8 "
Sisäpituus20 3 / 4 "
Sisäleveys14 3 / 8 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus150 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella11 "
Ulkopituus23 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys16 1 / 2 "
paketti Määrä1
Tilavuus1.77 cu. ft.
Painokapasiteetti300 lbs.
Leveys16 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.123
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)63.18
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKantavuusHinta
AKRO-MILS 30288RED Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, punainen | AC9DPZ 3FWA1 30288REDpunainenSuper kokoinen astia150 lb€77.11
AKRO-MILS 30288YELLO Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, keltainen | AC9DQB 3FWA3 30288 YELLOKeltainenSuper kokoinen astia150 lb€77.11
AKRO-MILS 30288SCLAR Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, kirkas | AD3NPJ 40K423 30288 SCLARPoista valintaSuper kokoinen astia300 lb€96.10
AKRO-MILS 30288GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 16 1/2 x 11 tuumaa, harmaa, pinottava | CJ3PDN 45MV76 30288HARMAAHarmaaAstia-€77.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30288BLUE Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, sininen
€77.11 / yksikkö