AKRO-MILS 30286SCLAR Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kirkas | AD3NPG 40K421

AKRO-MILS 30286SCLAR Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NPG Malli: 30286SCLARRistiviite: 40K421

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€59.54 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper kokoinen astia
VäriPoista valinta
Korkeus6 "- 8"
Sisällä pohjan pituus19 5 / 16 "
Sisäkorkeus6 1 / 8 "
Sisäpituus20 7 / 8 "
Sisäleveys9 1 / 8 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella7"
Ulkopituus23 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys11 "
paketti Määrä4
tilavuus0.67 cu. ft.
Tilavuus0.67 cu. ft.
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)63.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKantavuuspaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30286RED Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, punainen | AD8VQT 4MXK3 30286REDpunainen200 lb4€53.38
AKRO-MILS 30286BLUE Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, sininen | AD8VQU 4MXK4 30286SININENsininen200 lb4€53.38
AKRO-MILS 30286YELLO Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, keltainen | AD8VQV 4MXK5 30286 YELLOKeltainen300 lb4€53.38
AKRO-MILS 30286GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 11 x 7 tuumaa, harmaa, pinottava, 200 lb:n kantavuus | CJ3PDK 45MV74 30286HARMAAHarmaa--€53.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30286SCLAR Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kirkas
€59.54 / yksikkö