AKRO-MILS 30283BLUE Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 18-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, sininen | AC8HZE 3AJ56

AKRO-MILS 30283BLUE Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 18-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AC8HZE Malli: 30283BLUERistiviite: 3AJ56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€71.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper kokoinen astia
Värisininen
Korkeus12 "
Sisällä pohjan pituus15 1 / 2 "
Sisäkorkeus11 3 / 8 "
Sisäpituus16 7 / 8 "
Sisäleveys16 9 / 16 "
Pituus20 "- 22"
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella12 "
Ulkopituus20 "
Ulkopuolinen leveys18 3 / 8 "
paketti Määrä1
Tilavuus2.18 cu. ft.
Leveys18 "- 20"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)49.23
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30283RED Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 18-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, punainen | AC8HZD 3AJ53 30283REDpunainen-€71.98
AKRO-MILS 30283YELLO Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 18-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, keltainen | AC8HZF 3AJ57 30283 YELLOKeltainen-€71.98
AKRO-MILS 30283SCLAR Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 18-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, kirkas | AD3NPE 40K419 30283 SCLARPoista valinta-€79.17
AKRO-MILS 30283GREY Super Size Bin, 20 x 18 3/8 x 12 tuumaa, harmaa, pinottava, 300 lb:n kuormituskapasiteetti | CJ3PDH 45MV72 30283HARMAA--€71.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30283BLUE Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 18-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, sininen
€71.98 / yksikkö