AKRO-MILS 30280YELLO Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, keltainen | AC8HYW 3AJ42

AKRO-MILS 30280YELLO Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AC8HYW Malli: 30280YELLORistiviite: 3AJ42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€38.36 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper kokoinen astia
VäriKeltainen
Korkeus6 "- 8"
Sisällä pohjan pituus15 1 / 2 "
Sisäkorkeus5 3 / 8 "
Sisäpituus16 7 / 8 "
Sisäleveys10 11 / 16 "
Pituus20 "- 22"
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella6"
Ulkopituus20 "
Ulkopuolinen leveys12 3 / 8 "
paketti Määrä4
Tilavuus0.67 cu. ft.
Leveys12 "- 14"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)33.99
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30280RED Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, punainen | AC8HYU 3AJ40 30280REDpunainen4€38.36
AKRO-MILS 30280BLUE Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, sininen | AC8HYV 3AJ41 30280SININENsininen4€38.36
AKRO-MILS 30280SCLAR Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kirkas | AD3NPB 40K416 30280 SCLARPoista valinta4€52.83
AKRO-MILS 30280GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 6 tuuman koko, harmaa, pinottava, 200 lb:n kantavuus | CJ3PDD 45MV69 30280HARMAA--€38.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30280YELLO Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, keltainen
€38.36 / yksikkö