Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30124RED hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AE6ZDQ 5W836

AKRO-MILS 30124PUNAINEN hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AE6ZDQ Malli: 30124REDRistiviite: 5W836

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.73 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
Väripunainen
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus22 1 / 8 "
Sisäleveys3"
Pituus22 "- 24"
Kantavuus20 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus23 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys4 1 / 8 "
paketti Määrä12
Leveys4 "- 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)62.55
Laivan leveys (cm)13.03
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30124GREEN hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AB3PCF 1UMT7 30124VihreäVihreä€12.73
AKRO-MILS 30124SCLAR hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NQB 40K439 30124 SCLARPoista valinta€15.03
AKRO-MILS 30124BLUE hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AE6ZED 5W848 30124SININENsininen€12.73
AKRO-MILS 30124YELLO hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AE6ZET 5W861 30124 YELLOKeltainen€12.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30124PUNAINEN hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen
€12.73 / yksikkö