Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30124SCLAR hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NQB 40K439

AKRO-MILS 30124SCLAR-hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NQB Malli: 30124SCLARRistiviite: 40K439

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.03 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriPoista valinta
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus22 1 / 8 "
Sisäleveys3"
Pituus22 "- 24"
Kantavuus20 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus23 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys4 1 / 8 "
paketti Määrä12
tilavuus0.14 cu. ft.
Tilavuus0.14 cu. ft.
Leveys4 "- 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)62.55
Laivan leveys (cm)13.03
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30124GREEN hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AB3PCF 1UMT7 30124VihreäVihreä€12.73
AKRO-MILS 30124RED hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AE6ZDQ 5W836 30124REDpunainen€12.73
AKRO-MILS 30124BLUE hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AE6ZED 5W848 30124SININENsininen€12.73
AKRO-MILS 30124YELLO hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AE6ZET 5W861 30124 YELLOKeltainen€12.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30124SCLAR-hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas
€15.03 / yksikkö