Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30090SCLAR hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kirkas | AD3NQT 40K454

AKRO-MILS 30090SCLAR-hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NQT Malli: 30090SCLARRistiviite: 40K454

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.18 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriPoista valinta
Korkeus6 "- 8"
Sisäkorkeus5 15 / 16 "
Sisäpituus9 3 / 4 "
Sisäleveys5"
Pituus10 "- 12"
Kantavuus30 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella6"
Ulkopituus11 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys6 5 / 8 "
paketti Määrä10
tilavuus0.18 cu. ft.
Tilavuus0.18 cu. ft.
Leveys6 "- 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)32.07
Laivan leveys (cm)19.38
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKantavuusHinta
AKRO-MILS 30090RED hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, punainen | AD8GTL 4KEW8 30090REDpunainen20 lb€14.18
AKRO-MILS 30090BLUE hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, sininen | AD8GTN 4KEX1 30090SININENsininen20 lb€14.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30090SCLAR-hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kirkas
€14.18 / yksikkö