AKRO-MILS 13018SCLAR pinoamisastia, pituus 17-1/2 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, kirkas | AA2AFR 10A165

AKRO-MILS 13018SCLAR pinoamisastia, pituus 17-1/2 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AA2AFR Malli: 13018SCLARRistiviite: 10A165

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41.78 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen roskakoriin
Koko1.6 cu. ft.
VäriPoista valinta
Korkeus12 "
Sisäkorkeus12 1 / 4 "
Sisäpituus15 5 / 8 "
Sisäleveys13 3 / 4 "
Pituus16 "- 18"
Kantavuus75 lb
MateriaaliTeollisuuden laadukkaat polymeerit
Ulkopuolella12 1 / 2 "
Ulkopituus17 1 / 2 "
Yläosan pituus17-1 / 2 "
Yläleveyden ulkopuolella16-1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys16 1 / 2 "
paketti Määrä2
TyyppiRaskas teollisuus
tilavuus1.6 cu. ft.
Leveys16 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 13018RED pinoamisastia, pituus 17-1/2 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, punainen | AD8CWN 4HY43 13018REDpunainen500€41.78
AKRO-MILS 13018BLUE pinoamisastia, pituus 17-1/2 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, sininen | AD8CWP 4HY45 13018SININENsininen2€41.78
AKRO-MILS 13018GREY pinoamisastia, pituus 17-1/2 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, harmaa | AD8CWQ 4HY47 13018HARMAAHarmaa2€41.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 13018SCLAR pinoamisastia, pituus 17-1/2 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, kirkas
€41.78 / yksikkö