AKRO-MILS 13018 Stak-N-kaupan roskakorit


Suodattaa
Kapasiteetti: 1.6 cu. ft. , Korkeus: 12 " , Sisäkorkeus: 12 1 / 4 " , Sisäpituus: 15 5 / 8 " , Sisäleveys: 13 3 / 4 " , Pituus: 16 "- 18" , Kantavuus: 75 lb , Materiaali: Teollisuuden laadukkaat polymeerit , Ulkokorkeus: 12 1 / 2 " , Ulkopituus: 17 1 / 2 " , Ulkoleveys: 16 1 / 2 " , Tyyppi: Raskas teollisuus , Leveys: 16 "- 18"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
13018SININEN
sininen2€41.78
B
13018 SCLAR
Poista valinta2€41.78
C
13018HARMAA
Harmaa2€41.78
D
13018RED
punainen500€41.78

13018 Stak-N-kaupan roskakorit

Akro-Mils 13018 -sarjan Stak-N-Store-säiliöitä käytetään raskaiden ja suurikokoisten tavaroiden säilyttämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, jossa on suuret sädekulmat, valssatut vanteet ja vahvistettu resori lisää lujuutta, vakautta, korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä. Nämä monikäyttöiset suppilon etusäiliöt pinotaan muodostamaan vakaita säilytysyksiköitä lattialle tai tavallisille teollisuushyllyille. Niissä on leveä suppilon etuosa, josta pääsee helposti käsiksi esineisiin, ja suuret mukavat kahvat, jotka helpottavat tarttumista ja kuljetusta. Valitse laaja valikoima näistä 15-5/8 x 13-3/4 tuumaa (sisäpituus x sisäleveys) Stak-N-Store-säiliöitä, saatavana sinisenä, kirkkaana, punaisena ja harmaana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?