AKG HR20-0218 öljynjäähdytin hydraulimoottorilla 4-50 Gpm | AD9RKN 4UJA9

AKG HR20-0218 öljynjäähdytin hydraulimoottorilla 4-50 Gpm

Varastossa
Tuote: AD9RKN Malli: HR20-0218Ristiviite: 4UJA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,361.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkoilmajäähdytin
Syvyys10 "
Suorittaa loppuunMusta maalattu
Lämmönvaihtimen materiaalialumiini
Korkeus15.91 "
Maks. Lämpötila250
Moottorityyppivaihde
TyyppiHydraulimoottori
Leveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.9075
Laivan korkeus (cm)44.2
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi8419501000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysnesteen virtausalue (gpm) (4-50)
    • Jäähdytysneste, lämpöä poistettu (20)
    • Jäähdytysneste Max. Paine (psi) (377)
    • Jäähdytysnesteen aukon koko (SAE # 16)
    • Tuulettimen terän materiaali (polypropeeni)
    • Tuulettimen suojuksen materiaali (teräs)
    • Hydraulimoottori GPM (3.6)
    • Maks. Öljynpaine (2000 PSI)
    • Min. Öljynpaine (PSI) (500)
    • Öljysataman koko (# 8 SAE)
    • Alamerkki: COOL-LINE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSyvyysSuorittaa loppuunkokonaisleveysPortin kokoTyyppiJänniteLeveysHinta
AKG AL5-1 Öljynjäähdytin Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hv | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Musta maalattu-SAE # 12AC-moottori115/23013.78 "€1,564.19
AKG A8-1 öljynjäähdytin AC 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hp | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Musta maalattu-SAE # 12AC-moottori115/23013.78 "€1,678.88
AKG A10-1 Öljynjäähdytin Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hv | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Musta maalattu-SAE # 16AC-moottori115/23015.75 "€1,559.24
AKG A15-1 Öljynjäähdytin Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hv | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Musta maalattu-SAE # 16AC-moottori115/23016.54 "€1,706.75
AKG A20-1 Öljynjäähdytin Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hv | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Musta maalattu-SAE # 20AC-moottori115/23021.65 "€1,864.01
AKG A30-1 Öljynjäähdytin Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hv | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Musta maalattu-SAE # 20AC-moottori115/23025.59 "€2,543.18
AKG A40-1 Öljynjäähdytin Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Musta maalattu-SAE # 20AC-moottori115/23026.38 "€3,065.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG HR20-0218 öljynjäähdytin hydraulimoottorilla 4-50 Gpm
€1,361.30 / yksikkö