Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1905 halkaisuporanterä 5/64 tuuman teräs - 2 kpl pakkaus | AB2JNC 1MCK8

DEWALT DW1905 jaettu kärkiporanterä, nopea teräs 5/64 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2JNC Malli: DW1905Ristiviite: 1MCK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspisteen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.0781 "
Poranterän koko5 / 64 "
Poraussyvyys (tuumaa)1
Suorittaa loppuunKulta rautaoksidi
MateriaaliHSS
Kokonaispituus2"
Koko5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokonaispituusKokoPkg. MääräHinta
DEWALT DW1906 jakokärkiporanterä 3/32 tuuman - 2 kpl pakkaus | AB2JND 1MCK9 DW19060.0938 "2.25 "3 / 32 "2€8.06
DEWALT DW1907 jakokärkiporanterä, 7/64 tuuman teräs - 2 kpl pakkaus | AB2JNE 1MCL1 DW19070.1094 "2.625 "7 / 64 "2€8.19
DEWALT DW1909 jakokärkiporanterä 9/64 tuumaa | AB2JNF 1MCL2 DW19090.1406 "2.875 "9 / 64 "1€3.39
DEWALT DW1910 halkaisuporanterä 5/32 tuumaa | AB2JNG 1MCL3 DW19100.1562 "3.125 "5 / 32 "1€4.50
DEWALT DW1911 halkaisuporanterä, nopea teräs 11/64 tuumaa | AB2JNH 1MCL4 DW19110.1719 "3.25 "11 / 64 "1€4.08
DEWALT DW1904 jakokärkiporanterä 1/16 tuumaa - pakkaus 2 | AE6KHW 5TG10 DW19040.0625 "1.875 "1 / 16 "2€10.46
DEWALT DW1908 jakokärkiporanterä 1/8 tuumaa - pakkaus 2 | AE6KHX 5TG11 DW19080.125 "2.75 "1 / 8 "2€12.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1905 jaettu kärkiporanterä, nopea teräs 5/64 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€7.81 /pakkaus