AKG AP20-4041 Öljynjäähdyttimen vaihtomoottori 17.0 hv: n lämpö poistettu AF2AJU 6PKU1

AKG AP20-4041 öljynjäähdytin AC-moottori 17.0 hv lämpö poistettu

Varastossa
Tuote: AF2AJU Malli: AP20-4041Ristiviite: 6PKU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,491.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkoilmajäähdytin
desibeliä83
Siirtymä2.44 kuparia.
Suodattimen tyyppiSpin-On
Suorittaa loppuunMusta
Lämmönvaihtimen materiaalialumiini
HP: n lämpö poistettu17.0
Tuloaukon kokoKoodi 61, 1-1 / 2 "laippa
mikronia9
Moottorin vahvistimetPuhallin / pumppu - 8.6 / 4.3
Moottorin kotelomateriaaliTeräs
Moottori HPPuhallin / pumppu - 3
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus18.9 "
kokonaisleveys23.6 "
Pumpun materiaaliTeräs / alumiini
Pumpun kierrosluku1750
TyyppiAC-moottori pumpulla
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.2
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulettimen terän materiaali (polypropeeni)
    • Tuulettimen suojuksen materiaali (teräs)
    • GPM @ 1750 kierrosta / min (18.2)
    • Lähtöportin koko (SAE # 16)
    • Alamerkki: COOL-LINE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäTuloaukon kokoMoottori HPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
AKG AP10-2041 Öljynjäähdyttimen vaihtomoottori 7.1 hv: n lämpö poistettu AF2AJR 6PKT9 10-20411.22 kuparia.Koodi 61, 1-1 / 2 "laippaPuhallin / pumppu - 224 "15.2 "17.7 "€3,837.27
AKG AP20-2041 Öljynjäähdyttimen vaihtomoottori 14.1 hv: n lämpö poistettu AF2AJT 6PKU0 20-20411.22 kuparia.Koodi 61, 1-1 / 2 "laippaPuhallin / pumppu - 324 "18.9 "23.6 "€4,218.14
AKG AP30-2041 Öljynjäähdyttimen vaihtomoottori 18.1 hv: n lämpö poistettu AF2AJV 6PKU2 30-20411.22 kuparia.Koodi 61, 1-1 / 2 "laippaPuhallin / pumppu - 324 "23.4 "27.6 "€4,660.57
AKG AP30-4041 Öljynjäähdyttimen vaihtomoottori 23.0 hv lämmönpoisto | AF2AJW 6PKU3 30-40412.44 kuparia.Koodi 61, 1-1 / 2 "laippaPuhallin / pumppu - 324 "23.4 "27.6 "€5,200.37
AKG AP105-8051 Öljynjäähdytin AC-moottori 73.7 hv Lämpö poistettu | AF2AJZ 6PKU6 105-80514.88 kuparia.Koodi 61, 2 "LaippaTuuletin - 3 pumppua - 7.548.4 "33.2 "39 "€10,897.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG AP20-4041 öljynjäähdytin AC-moottori 17.0 hv lämpö poistettu
€4,491.61 / yksikkö