AKG 8407.363.1079 Vaihtotuulettimen kokoonpano, 12 VDC | AD9RMP 4UJH2

AKG 8407.363.1079 Vaihtotuuletin, 12 VDC

Varastossa
Tuote: AD9RMP Malli: 8407.363.1079Ristiviite: 4UJH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen vaihto
Tyyppi12 VDC, CCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)50.55
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: COOL-LINE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AKG 8407.361.1079 Vaihtotuulettimen kokoonpano, 12 VDC | AD9RMM 4UJG9 8407.361.1079€360.82
AKG 8407.362.1079 Vaihtotuulettimen kokoonpano, 12 VDC | AD9RMN 4UJH1 8407.362.1079€360.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG 8407.363.1079 Vaihtotuuletin, 12 VDC
€360.82 / yksikkö