Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0404SS uros suora liitos 37 asteen putki x Jic | AB2EPL 1LNK7

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0404SS Miesten suora liitos 37 asteen putki x Jic

Varastossa
Tuote: AB2EPL Malli: 2403-0404SSRistiviite: 1LNK7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Suora Unioni
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLeimahdus x Leimahdus
Leveän langan koko7 / 16-20
Flare-tyyppi37 Tutkinnot
Kuusiokoko1 / 2 "
Max. Paine6000 psi
Temp. alue-165 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0505SS uros suora liitos 37 asteen putki x Jic | AB2EPM 1LNK8 2403-0505SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "€41.09
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0606SS uros suora liitos 37 asteen putki x Jic | AB2EPN 1LNK9 2403-0606SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "€36.79
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0808SS uros suora liitos 37 asteen putki x Jic | AB2EPP 1LNL1 2403-0808SS3 / 4-1613 / 16 "6000 psi1 / 2 "€55.07
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1010SS uros suora 37 asteen putki x Jic | AB2EPQ 1LNL2 2403-1010SS7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "€84.98
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1212SS uros suora liitos 37 asteen putki x Jic | AB2EPR 1LNL3 2403-1212SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "€129.22
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1616SS uros suora liitos 37 asteen putki x Jic | AB2EPT 1LNL4 2403-1616SS1-5/16-121.375 "3500 psi1"€156.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0404SS Miesten suora liitos 37 asteen putki x Jic
€25.42 / yksikkö