Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIRSEPT 77103 Line Splice Strght Redducer 12mm-10mm ulkohalkaisija | AH2BDY 24EM90

AIRSEPT 77103 Line Splice Strght supistin 12mm-10mm ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AH2BDY Malli: 77103Ristiviite: 24EM90

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjasidonnan suora reduktori
MateriaaliAlumiini, kumi
Palojen lukumäärä7
Koko4-1 / 4 "K x 2" L x 1-1 / 4 "S
TyyppiIlmastointi, jäähdytysneste, lämmitin, öljy, ohjaustehostimen paluu, vaihteisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
AIRSEPT 76004 -johtoliittimen suora reduktori 3/8 -5/16 ulkohalkaisija | AH2BDL 24EM79 760043 / 8 "-5 / 16"€41.28
AIRSEPT 76005 Line Splice Straight Redducer 1/2 -5/16 Ulkohalkaisija | AH2BDM 24EM80 760051 / 2 "-5 / 16"€41.28
AIRSEPT 76006 Line Splice Straight Redducer 1/2 -3/8 ulkohalkaisija | AH2BDN 24EM81 760061 / 2 "-3 / 8"€41.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRSEPT 77103 Line Splice Strght supistin 12mm-10mm ulkohalkaisija
€40.48 / yksikkö