Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIROTRONICS THCU10230E Kapseloitu ajastinrele 10230 Sec 2-nastainen AF7JCF 21EW89

AIROTRONICS THCU10230E kapseloitu ajastinrele 10230 sek 2 pin

Varastossa
Tuote: AF7JCF Malli: THCU10230ERistiviite: 21EW89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapseloitu ajastinrele
SäätömenetelmäKytkin
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)1A
YhteydenottolomakeSPST-EI
ToimintoViive merkki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Hz50/60
Tulojännite19-265 VAC / 10-120 VDC
Asennuspinta
ulostuloRele
Nastat2
TilailmaisimenEi eristetty
Ajastinalue10.00 sekuntia 10,230.00 sekuntiin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536490075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoTulojänniteAjastinalueHinta
AIROTRONICS THCU102S3E kapseloitu ajastinrele 102.3 sekunnin 2-nastainen AF7JCD 21EW87 THCU102S3EViive merkki19-265 VAC / 10-120 VDC0.01 sekuntia 102.30 sekuntiin€32.73
AIROTRONICS THCU1023E Kapseloitu ajastinrele 1023 sek 2pin 1no | AF7JCE 21EW88 THCU1023EViive merkki19-265 VAC / 10-120 VDC1.00 sekuntia 1023.00 sekuntiin€40.16
AIROTRONICS TEKRU075W Kapseloitu ajastinrele 0.8 sekunnin tappi 1no | AF7JCG 21EW90 TEKRU075WToista sama vilkkuva päälle / pois-aika24-240 VAC / 12-48 VDCKiinteä 0.80 sekuntia€26.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIROTRONICS THCU10230E kapseloitu ajastinrele 10230 sek 2 pin
€32.39 / yksikkö