AIRMASTER FAN EMC48B Air Cannon 48 In | AD6PLG 46Z421 / 60019

AIRMASTER FAN EMC48B-ilmatykki 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6PLG Malli: EMC48BRistiviite: 46Z421 / 60019

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,907.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatykki
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.500
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft300
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.200
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.100
Laakerityyppipallo
Terä Dia.48 "
CFM korkea17,173
Mitat A27 "
Mitat B51 "
Mitat C53 "
Kehyksen viimeistelyEpoksi
KehysmateriaaliTeräs
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus53 "
KoteloTeräs
Hz60
Sisällä Dia.27 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys27 "
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1510
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaLattia
Terien lukumäärä4
Käyttövahvistimet11.0
Dia ulkopuolella.51 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Nopeudet1
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115
Leveys53 "
Langansuojuksen viimeistelyEpoksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.57
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)134.62
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloeräHinta
AIRMASTER FAN BDMC36C Mancooler, hihnaveto, kannettava, koko 36 tuumaa | CE7WQZ 70005 BDMC36CAlumiiniMies Cooler€630.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN EMC48B-ilmatykki 48 tuumaa
€1,907.97 / yksikkö